CytoGrow CO2培养箱为主流细胞培养应用提供了高性能解决方案,在这些研究中,精确的控制和抗污染性至关重要。
- 精确且可重复
- 被动污染控制
- 微处理器控制
- 优越的成长环境
- 带孔式搁板
- 快速恢复二氧化碳浓度
- 一年质保
直接加热和空气夹套调节系统可提供稳定的腔室温度。
Cyto Grow培养箱采用微处理器控制器,可精确显示培养箱状况,并带有易于操作的控制面板,并带有独立的LED显示器,可显示温度和CO₂。 自动的CO₂控制系统提供精确,可靠和可重复的CO₂控制。 CO₂的设定值可在0至20%之间调节。 CO₂样品端口集成在玻璃内门中。 白色图形OLED显示屏可读取的增量为0.1。
热导(TC)传感器可精确控制CO₂,可快速回复CO₂浓度和并可重现的环境条件,以实现最佳的细胞培养。 PHCbi的专利Safe Cell™UV技术(可选配件)使用可编程的UV灯,该灯可以在不影响细胞培养的情况下对空气和湿度盘进行净化。
该培养箱提供了抽拉式带孔隔板,无需工具,易于清洁。 培养箱配有三个标准隔板。 带有可视化的中心操作控制面板和操作键大大方便了用户的使用。通过OLED显示屏可自由地选择所有的操作功能,包括温度,二氧化碳浓度的设定以及设定限度的偏差报警提示。 使用USB数据端口可以下载设备运行记录和项目信息。
外部材料 - 涂漆钢(后盖未喷涂),接入端口:1:后左上部(30毫米直径),可连接4至6毫米直径的气体连接管,气体压力 - 0.03 MPa(G),内部材料:InCu-saFe铜合金不锈钢。
订购须知 所有组件均提供一年保修。 有关杀菌紫外线灯等选配组件,请联系您的Avantor销售代表。