VWR®, carboy、窄口、圆形,

供应商: VWR Collection
VWRI216-1731EA 909 CNY
VWRI216-1731 VWRI216-1710 VWRI216-1717 VWRI216-1705 VWRI216-1734 VWRI216-1718 VWRI216-1899 VWRI216-1909 VWRI216-1928
VWR®, carboy、窄口、圆形,
carboy水瓶
LDPE/HDPE或PP材质的半透明瓶身,带紫色螺帽。 用于存储和分配溶液和培养基。 圆形carboy水瓶带有整合式的肩部手柄。 带有刻度,可识别出已分配的量。

LDPE材质的Carboy水瓶
高纯度应用的理想选择,因为它们对化学物质具有很高的抗性(广泛用于眼科产品范围,例如滴管和鼻喷雾剂)
冷藏存储用的树脂(低至–80 °C),工作温度为–80 至+80 °C
耐物理冲击(即使偶然掉落也不会破裂,Whelas PPcarboy水瓶可能在零下温度下导致破裂)
LDPE产品将恢复其原始形状,因为它是一种高度灵活的材料
广泛用于制药行业

HDPE材质的Carboy水瓶
高密度聚乙烯(HDPE)一次性carboy水瓶是流体和制药/生物技术试剂的存储和转移的理想选择
适用于冷库(低至–80 °C),工作温度为–80至+120 °C
即使在零下温度下也具有高冲击强度
由于具有较高的耐化学性,因此广泛用于长期存储
广泛用于食品和牛奶行业

PP材质的Carboy水瓶
对于无菌水存储的理想选择,在聚丙烯(PP)瓶重新填装前之前对其进行高压灭菌,以阻止细菌反复繁殖
优异的耐化学性
工作温度:0至135 °C
可高压灭菌的

注意:聚丙烯(PP)瓶可以高温高压灭菌. LDPE和HDPE瓶不可高压灭菌. 高压灭菌前,务必取下瓶盖.

Certifications: 树脂符合 US FDA 21 CFR, USP Class VI.
现在订购

规格

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR