工作夹克

供应商: VWR Collection
VWRI113-06730EA 1226 CNY
VWRI113-06730 VWRI113-06731 VWRI113-06732 VWRI113-06733 VWRI113-06734 VWRI113-06735 VWRI113-06729 VWRI113-07365 VWRI113-07366 VWRI113-07367 VWRI113-07368 VWRI113-07369 VWRI113-07370 VWRI113-07371 VWRI113-07372 VWRI113-07373 VWRI113-07374 VWRI113-07375 VWRI113-07376 VWRI113-07377 VWRI113-07378
工作夹克
Workwear
该款耐穿的夹克采用65%涤纶和35%预缩处理棉制成,能够防止衣服在洗涤中缩水。

  • 两个带按扣胸部口袋、移动手机用口袋、两个侧口袋、三个内袋
  • 按扣开合设计
  • 袖子和夹克下摆可调节
  • 背褶设计,提升活动自由度

重量245 g/m²
现在订购

规格

Garment application Industrial
Environmentally Preferable
Risk area
Gender 男用
Sleeve or leg length Long
关闭类型 带按扣紧固
织物 65% polyester and 35% sanforised cotton
Weight 245 g/m²

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR