Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®

供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32907-51 32907-53 32907-55 32907-57 32907-59 32907-61 32907-63 32907-67 32907-69 32907-71 32907-73 32907-75 32907-77 32907-79 32907-81
MFLB32907-51EA 0 CNY
MFLB32907-51 MFLB32907-53 MFLB32907-55 MFLB32907-57 MFLB32907-59 MFLB32907-61 MFLB32907-63 MFLB32907-67 MFLB32907-69 MFLB32907-71 MFLB32907-73 MFLB32907-75 MFLB32907-77 MFLB32907-79 MFLB32907-81
Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®
Flow Switches
能够超快速进行精确的质量测量和控制。

  • 精确度为读数的 ±0.8%,±0.2% 满量程;±0.2% 可重复性
  • 测量 30 种标准气体 — 用户可从显示屏选择
  • 100:1 降载比,范围为 1 CSSM 满量程至 1000 SLPM
  • 有具备 4 至 20 mA 输出或积算仪的型号可选

该仪表通过压降层流元件 (LFE) 来测量流量。由于水流元素本身存在流层,因此放置流量计时无需确保上游或下游为直行管道,大大简化了安装过程。与热质量流量计相比,LFE 设计可以在 10 毫秒内提供超快速响应,而且是“瞬时”完成,
无预热时间。

是编程装置以便使用只需要显示屏周围的集成键盘。0 至 5 VDC 输出可将流量值传送至远程显示器、记录仪或控制器以调节阀门或泵。

流量控制器采用集成 PID 控制器,可控制装置对过程变化的响应。流量设定值可采用键盘、可选的设定点控制模块,利用 0 至 5 V 信号或 RS-232 输入信号来确立。从表中单独订购设定点控制模块。对于便携式流量计应用,可订购“配件”下面列出的电池组。

Delivery information: 120/230 VAC 电源适配器和通信线缆 32929-89,以及制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR