Masterflex® I/P® 模块化数字分配驱动器,Avantor®

供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA07594-00EA 0 CNY
MFLA07594-00 MFLA07594-10 MFLA07594-00-AU MFLA07594-10-AU MFLA07594-00-DK MFLA07594-10-DK MFLA07594-00-IN MFLA07594-10-IN MFLA07594-00-USS MFLA07594-10-USS MFLA07594-00-IL MFLA07594-10-IL MFLA07594-00-EU MFLA07594-10-EU MFLA07594-00-UK MFLA07594-10-UK MFLA07594-00-CH MFLA07594-10-CH MFLA07594-00-IT MFLA07594-10-IT
Masterflex® I/P® 模块化数字分配驱动器,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
精密的数字驱动器具备三种分配模式和易维护的精密电机,模块化模式可使您将电机和驱动器放置在方便之处。

  • 最低流速为 0.0006 LPM (0.0001 GPM);采用 I/P 高性能泵头时最高流速为 19 LPM (5.0 GPM),叠用两个 I/P Easy-Load 泵头或标准泵头时最高流速为 26 LPM (6.9 GPM)
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
  • 电机性能强大,可叠放两个泵头以提高流速,胜任多通道应用
  • 远程控制能力
  • - 速度控制输入:0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V
  • – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
  • – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
  • – 转速计输出:0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,
More Product Information
现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR