Masterflex® L/S® Precision Washdown Modular Drives with Wall-Mount Controller,Avantor®

供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA07557-60EA 0 CNY
MFLA07557-60 MFLA07557-70 MFLA07557-60-AU MFLA07557-70-AU MFLA07557-60-DK MFLA07557-70-DK MFLA07557-60-IN MFLA07557-70-IN MFLA07557-60-USS MFLA07557-70-USS MFLA07557-60-IL MFLA07557-70-IL MFLA07557-60-EU MFLA07557-70-EU MFLA07557-60-UK MFLA07557-70-UK MFLA07557-60-CH MFLA07557-70-CH MFLA07557-60-IT MFLA07557-70-IT
Masterflex® L/S® Precision Washdown Modular Drives with Wall-Mount Controller,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
模块化驱动器可使您将电机和控制器放置在方便之处—适用于空间有限或不规则的地方。

  • 流速范围:0.06 至 3400 mL/min(取决于驱动器转速和泵管尺寸)
  • 三位数字 LED 显示屏显示电机转速 — 速度设定一目了然
  • 薄膜键盘,方便从前端控制速度、方向以及开始/停止
  • 双向电机;泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
  • LED 指示灯可确认电机方向
  • 电机性能强大,可叠放 2 或 4 个泵头以提高流速,胜任多通道应用
  • 独立的速度和电源(开/关)控制;在打开/关闭泵的同时保持速度设置
  • ±0.25% 速度控制;保证液体测量和转移的准确性和可重复性
  • 通过控制器上不受天气影响的连接器进行遥控:速度控制输入:4 至 20 mA 或 0 至 10 V;通过集电极开路或触点闭合改变泵方向 (CW/CCW);通过集电极开路或触点闭合进行启动/停止控制
  • 可直接冲洗的粉末涂层铝制控制器外壳达到 NEMA 4X (IP66) 等级;驱动器外壳为粉末涂层钢板,达到 NEMA 4X (IP66) 等级
  • 使用 6 ft (1.8 m) 电缆连接驱动器和控制器;使用可选延长电缆 07557-51 延长至 15 ft (4.6 m)

L/S�模块化驱动器具有双向泵送功能,其电机和控制器可灵活地分离。这些精密的模块化驱动器具备强劲的电机More Product Information
现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR